Eriks
SMC

SMC Pince à serrage angulaire MHT2-40TFDZ

  • ERIKS:24122631
Image 1
▪ Alésage: 40mm
▪ Filetage: TF (G)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

497,54 €/ Unitéhors TVA

602,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MHT2-Z
Fonction
Parallèle
Diamètre d'alésage
40 mm
Type de commande
Double effet
Course
0 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
2
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de 6 jusqu'à 60 °C