Eriks
SMC

SMC Normes ISO du vérin compact CD55B50-100

  • ERIKS:24117154
Image 1
▪ Aimant intégré: D (Détecteur intégré)
▪ Type de montage: B (Standard)
▪ Alésage: 50mm
▪ Course: 100
▪ Taraudage de tige: Tige taraudée
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
▪ Nombre: 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Ajouter à la liste

111,20 €/ Unitéhors TVA

134,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C55
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 21287
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/8 in