▪ Vérin sans tige à entraînement direct avec guide lisse ▪ Alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) ▪ Courses de 100 mm à 2000 mm selon l'alésage ▪ Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseur de chocs ▪ Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble