Eriks
SMC

SMC Mxs16l-50a table guidee

  • ERIKS:24130144
Image 1
▪ Table linéaire pneumatique (construction symétrique)
▪ Alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
▪ Course : 5 mm à 150 mm, selon l'alésage
▪ Le réglage de la course permet de contrôler l'extension ou la rétraction exactes de la course, voire les deux
▪ Options : compensateur, raccordement axial
▪ Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
Ajouter à la liste

513,28 €/ Unitéhors TVA

621,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC