250,01 €/ Unitéhors TVA
302,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | MXH-Z |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Course | 5 mm |
Raccord | M 5x0.8 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.6 jusqu'à 7 bar |