Eriks
SMC

SMC Multitube polyuréthane TFU0805B-3 8x5mm noir

  • ERIKS:24138479
Image 1
▪ Taille: 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.)
▪ Nombre de noyaux: 3 Tubes
Ajouter à la liste

127,64 €/ Unitéhors TVA

154,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TFU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
10 m
Couleur
Noir