Eriks
SMC

SMC Multitube polyuréthane TFU0604B-2 6x4mm noir

  • ERIKS:24138475
Image 1
▪ Taille: 0604 (Diam. ext. Ø6 diam. int. Ø4.)
▪ Nombre de noyaux: 2 Tubes
Ajouter à la liste

45,80 €/ Unitéhors TVA

55,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
TFU
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
10 m
Couleur
Noir