Eriks
SMC

SMC Module de coude de dérivation, KBZ4-12, KB Série, Forme en L, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24125828
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 4
▪ Tube compatible avec les orifices: Ø12
Ajouter à la liste

9,04 €/ Unitéhors TVA

10,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Branch Elbow Module
Constructeur ID
KBZ4-12
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
28.5 g
D1
20.9 mm
D2
27 mm
D3
30.4 mm
L1
35 mm
L2
41.4 mm
L3
12.2 mm
M
22