Eriks
SMC

SMC Module coude, KBV2-08, KB Série, Forme en L, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125820
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 2
▪ Tube compatible avec les orifices: Ø8
Ajouter à la liste

4,94 €/ Unitéhors TVA

5,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Elbow Module
Constructeur ID
KBV2-08
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
8.3 g
D1
15.2 mm
D2
17.6 mm
D3
21 mm
L1
28.5 mm
L2
36 mm
L3
10.1 mm
M
18.5