5,39 €/ Unitéhors TVA
6,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | Elbow Module |
Constructeur ID | KBV2-06 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | POM |
Prolongé | Non |
Poids | 7.3 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 17.6 mm |
D3 | 21 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 10.1 mm |