Eriks
SMC

SMC Module coude, KBV1-06, KB Série, Forme en L, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125818
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 1
▪ Tube compatible avec les orifices: Ø6
Ajouter à la liste

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Elbow Module
Constructeur ID
KBV1-06
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
4.9 g
D1
12.8 mm
D2
13.6 mm
D3
16.8 mm
L1
24 mm
L2
33 mm
L3
10.4 mm
M
17