13,24 €/ Unitéhors TVA
16,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | GZ46 |
Diamètre du boîtier | 42.5 mm |
Plage de mesure | de -100 jusqu'à 0 |
Unité de pression | kPa |
Classe de précision | 3.0 % |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPT(R) |
Matériau du boîtier | Acier |
Matière de la vitre | Polycarbonate |