Eriks
SMC

SMC Manomètre pour régulateur salle blanche Avec index de plage G46E-10-02M-C

  • ERIKS:12734700
Image 1
▪ Plage de lecture: 10 (1.0MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 02M (R 1/4, M5 taraudage)
▪ Mors: C (Avec colerette de fixation de type C)
Ajouter à la liste

18,11 €/ Unitéhors TVA

21,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G43
Diamètre du boîtier
42 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la vitre
Polycarbonate