Eriks
SMC

SMC Manomètre pour régulateur salle blanche Avec index de plage G46-4-02-SRA

  • ERIKS:12734708
Image 1
▪ Plage de lecture: 4 (0.4MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 02 (R 1/4)
▪ Assemblage: SRA (Nettoyage précis, Salle blanche M5.5)
▪ Mors: Sans
Ajouter à la liste

278,31 €/ Unitéhors TVA

336,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G46
Diamètre du boîtier
42 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.4
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Polycarbonate