Eriks
SMC

SMC Manomètre pour régulateur salle blanche Avec index de plage G46-2-01-SRB

  • ERIKS:12734707
Image 1
▪ Plage de lecture: 2 (0.2MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (R 1/8)
▪ Assemblage: SRB (Dégraissage, Production)
▪ Mors: Sans
Ajouter à la liste

79,17 €/ Unitéhors TVA

95,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G46
Diamètre du boîtier
42 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.2
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matière de la vitre
Polycarbonate