Eriks
SMC

SMC Manomètre pour applications générales G36-2-01

  • ERIKS:24123840
Image 1
▪ Manomètre: G36 (ø ext. ø37.5, filetage arrière)
▪ Plage de lecture: 2 (0.2MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (R 1/8)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

11,52 €/ Unitéhors TVA

13,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G(A)36
Diamètre du boîtier
37.5 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.2
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la vitre
Polycarbonate