Eriks
SMC

SMC Manomètre pour applications générales G33-2-01

  • ERIKS:24123834
Image 1
▪ Manomètre: G33 (ø ext. ø30, filetage arrière)
▪ Plage de lecture: 2 (0.2MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (R 1/8)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

14,64 €/ Unitéhors TVA

17,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G33/GA33
Diamètre du boîtier
30 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.2
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre