Eriks
SMC

SMC Manomètre pour applications générales G15-10-01

  • ERIKS:24123814
Image 1
▪ Manomètre: G15 (ø15 ext., fond arrière fileté)
▪ Plage de lecture: 10 (1.0MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (Raccordement Rc 1/8 , taraudage M5)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

11,16 €/ Unitéhors TVA

13,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G
Diamètre du boîtier
15 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
MPa
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)