Eriks
SMC

SMC Manomètre ø42.5 mm, 0-10 bar, filetage arrière R1/8", boîtier en acier, GP46-10-02-Q

  • ERIKS:24124150
Image 1
▪ Plage de lecture: 10 (1.0MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 02 (R 1/4)
▪ Indicateur lumineux: Sans
▪ Mors: Sans couvercle
▪ Option: Sans
▪ Q: Q
Ajouter à la liste

50,81 €/ Unitéhors TVA

61,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
GP46
Diamètre du boîtier
42.5 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Temoin lumineux
Oui
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C