Eriks
SMC

SMC Manomètre ø42.5 mm, 0-10 bar, filetage arrière R1/8", boîtier en acier, GP46-10-01L5-C-Q

  • ERIKS:12734665
Image 1
▪ Plage de lecture: 10 (1.0MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (R 1/8)
▪ Indicateur lumineux: L5 (LED/24 VDC)
▪ Mors: C (Avec colerette de fixation de type C)
▪ Option: Sans
▪ Q: Q
Ajouter à la liste

91,25 €/ Unitéhors TVA

110,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
GP46
Diamètre du boîtier
42.5 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Temoin lumineux
Oui
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C