50,81 €/ Unitéhors TVA
61,48 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | GP46 |
Diamètre du boîtier | 42.5 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 1 |
Unité de pression | MPa |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/8" BSPT(R) |
Temoin lumineux | Oui |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |