Eriks
SMC

SMC Manomètre ø26 mm, 0-10 bar, filetage arrière R1/8", boîtier en zinc, G27-10-01

  • ERIKS:24123826
Image 1
▪ Manomètre: G27 (ø26 ext., fond arrière fileté)
▪ Plage de lecture: 10 (1.0MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (Raccordement Rc 1/8 , taraudage M5)
▪ Option: Sans
Ajouter à la liste

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G
Diamètre du boîtier
26 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Classe de précision
5.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Matière de la vitre
Polycarbonate