Eriks
SMC

SMC manomètre GZ46-K-02

  • ERIKS:24124311
Image 1
▪ Manomètre pour vide
▪ Type: fond arrière fileté
▪ Plage de lecture: -100 bis 200 kPa
▪ Précision de visualisation: ±3% E.M.
Ajouter à la liste

13,24 €/ Unitéhors TVA

16,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
GZ46
Diamètre du boîtier
42.5 mm
Plage de mesure
de -100 jusqu'à 0
Unité de pression
kPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la vitre
Polycarbonate