Eriks
SMC

SMC manomètre G43-10-02-X3

  • ERIKS:13531016
Image 1
▪ Manomètre pour applications générales
▪ ø43 ext.
▪ filetage arrière
▪ Précision de visualisation: ±3% E.M.
Ajouter à la liste

70,28 €/ Unitéhors TVA

85,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G43
Diamètre du boîtier
43 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre