Eriks
SMC

SMC Manomètre avec index de plage, avec zones bicolores G46-4-01-LN

  • ERIKS:12734697
Image 1
▪ Affichage maximum: 4 (0.4 MPa)
▪ Taraudage de la connexion: 01 (R1/8)
▪ Matière du fond: N (Nylon)
Ajouter à la liste

17,07 €/ Unitéhors TVA

20,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
G46-L
Diamètre du boîtier
42.5 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.4
Unité de pression
MPa
Classe de précision
3.0 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la vitre
Nylon