13,24 €/ Unitéhors TVA
16,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | G27 |
Diamètre du boîtier | 26 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 2 |
Division d'échelle | 0 - 2.0Mpa |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/16" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Matière de la vitre | Polycarbonate |