Eriks
SMC

SMC Manodétendeur du vide IRV20A-LC10BG

  • ERIKS:14173388
Image 1
▪ Un seul raccordement standardisé.
▪ Le débit maximum a désormais doublé par rapport au modèle existant: 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR).
▪ Baisse de la masse de 20%.
▪ Intégration standardisée du raccord instantané.
▪ Fixation / retrait aisé du manomètre et du pressostat numérique grâce à l'agrafe.
▪ 2 possibilités de montage pour le manomètre ou le pressostat numérique.
▪ Angles de montage multiples.
▪ Possibilités de montage plus variées.
Ajouter à la liste

130,34 €/ Unitéhors TVA

157,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
IRV
Type
IRV20