Eriks
SMC

SMC Mamelon réducteur, KQ2N10-12, KQ2 Série, Forme droit, 10 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24127597
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø10
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø12
Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Reducer Nipple
Constructeur ID
KQ2N10-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
10 x 12 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
18.2 g
L
51 mm