3,01 €/ Unitéhors TVA
3,64 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Nipple |
Constructeur ID | KQ2N16-99 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 16 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 31 g |
D | 16 mm |
L | 57 mm |
M | 25 |