Eriks
SMC

SMC Mamelon, KQ2N08-99, KQ2 Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24127030
Image 1
▪ Raccord compatible: ø8
Ajouter à la liste

1,67 €/ Unitéhors TVA

2,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Nipple
Constructeur ID
KQ2N08-99
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
2 g
D
8 mm
L
43 mm
M
18.5