Eriks
SMC

SMC Mamelon, KQ2N06-99, KQ2 Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127025
Image 1
▪ Raccord compatible: ø6
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Nipple
Constructeur ID
KQ2N06-99
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
2 g
D
6 mm
L
39 mm
M
17