3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | Nipple |
Constructeur ID | KBN2 |
Forme | Collecteur |
Matériau | PBT |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | POM |
Prolongé | Non |
Poids | 4.6 g |