182,59 €/ Unitéhors TVA
220,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AL |
Taille | 8 |
Type de raccord | BSPT (R) |
Filetage | 1.1/4 in |
Protection de cuve | Oui |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Avec support | Non |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 10 |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |
Volume transporté | 460 |