Eriks
SMC

SMC Lubrificateur G1/2" AL40-F04B-A

  • ERIKS:12735054
Image 1
▪ Taille: 40
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoire: B (Fixation)
▪ Cuve/Orifice d'évacuation du lubrificant/Sens du débit: Standard
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Lubrificateur AL40-F04-D

Lubrificateur AL40-F04-D

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AL-A
Taille
40
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Protection de cuve
Sans
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Oui
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C