Eriks
SMC

SMC lubrificateur ALF400-F04

  • ERIKS:12183223
Image 1
▪ Taille: 4 (1/2)
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Accessoire: Sans accessoire
Ajouter à la liste

103,96 €/ Unitéhors TVA

125,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ALF
Taille
4
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Protection de cuve
Oui
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
7
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Volume transporté
120