Eriks
SMC

SMC lubrificateur AL50-F06-A

  • ERIKS:11885759
Image 1
▪ Taille du corps: 10 ~ 60
▪ Filetage: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
▪ Raccordement: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Lubrificateur AL50-F06-D

Lubrificateur AL50-F06-D

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AL-A
Taille
50
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Protection de cuve
Sans
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
10
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C