22,52 €/ Unitéhors TVA
27,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AL-A |
Taille | 10 |
Type de raccord | Métrique |
Filetage | M5 in |
Protection de cuve | Sans |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Avec support | Non |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Pression maximum de service | 10 |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |