Eriks
SMC

SMC Lubrificateur à remplissage automatique, millimètres G2" ALF900-F20

  • ERIKS:12735059
Image 1
▪ Taille: 9 (2)
▪ Taraudage: F (G(PF))
▪ Orifice: 20 (2)
▪ Accessoire: Sans accessoire
Ajouter à la liste

269,50 €/ Unitéhors TVA

326,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ALF
Taille
9
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
2 in
Protection de cuve
Oui
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Avec support
Non
Direction du débit
à gauche ? à droite
Pression maximum de service
7
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Volume transporté
1800