Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés droite AS3002F-08 R 3/8" tuyau Ø 8mm

  • ERIKS:11886123
Image 1
▪ Body Size: 300 (3/8 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)▪ Option: None▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

17,48 €/ Unitéhors TVA

21,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
8 mm
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010