Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés AS4002F-10

  • ERIKS:13230651
Image 1
▪ Body Size: 400 (1/2 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 10 (ø10)▪ Option: None▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

24,65 €/ Unitéhors TVA

29,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
10 mm
Raccord pneumatique 2
10 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010