Eriks
SMC

SMC Limiteur de débit raccords instantanés AS2052F-08-X214

  • ERIKS:13297165
Image 1
▪ Body Size: 205 (1/4 Standard)▪ Applicable Tube O.D.: 08 (ø8)▪ Option: X214 (Restrictor [Without Check Valve])▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Ajouter à la liste

15,14 €/ Unitéhors TVA

18,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
8 mm
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010