47,16 €/ Unitéhors TVA
57,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AS |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Droit |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord pneumatique 1 | 1 |
Raccord pneumatique 2 | 1 |
Montage | Trou de passage |
Elément de réglage | Poignée tournante |
Matériau de la vis de réglage | Résine |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |