Eriks
SMC

SMC limiteur de débit ASD630F-04-10S

  • ERIKS:24115634
Image 1
▪ Taille du corps: 6 (Base 1/2)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Ø10 mm)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

43,38 €/ Unitéhors TVA

52,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ASD
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Universel
Fonction
Admission et échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/2
Raccord pneumatique 2
10 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
1200 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010