21,88 €/ Unitéhors TVA
26,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AS-A |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Forme en L |
Fonction | Réglage échappement |
Type de raccord | BSPT (R) |
Raccord pneumatique 1 | 1/2 |
Raccord pneumatique 2 | 10 mm |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Poignée tournante |
Matériau du boîtier | PBT |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau de raccord orientable | PBT |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |