23,72 €/ Unitéhors TVA
28,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AS |
Exécution | Clapet de non-retour de buée |
Forme | Droit |
Type de raccord | Filetage intérieur (Rc) |
Raccord pneumatique 1 | 3/8 |
Raccord pneumatique 2 | Rc 3/8 |
Montage | Trou de passage |
Elément de réglage | Vis moletée |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Aluminium |
Matériau de la vis de réglage | Laiton, nickelé |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 |
Poids | 124 g |