Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS2301FM-01-06S

  • ERIKS:24115472
Image 1
▪ Modèle: AS23 (1/8, 1/4 Base - Universel)
▪ Type 2: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Orifice et Taille du tube: 01-06 (Orifice R(PT)1/8, Taille du tube Ø6)
▪ Option: S (Prétéfloné)
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

12,86 €/ Unitéhors TVA

15,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-FM
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Universel
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/8
Raccord pneumatique 2
6 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
PBT
Matériau du bouton poussoir
POM, acier inoxydable
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Débit nominal
230 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
18 g