Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS2211F-02-04SA

  • ERIKS:12231267
Image 1
▪ Série salle blanche: Sans
▪ Taille du corps: 2 (1/8, 1/4)
▪ Type: 2 (Coudé)
▪ Type de Réglage: 1 (Réglage à l'admission)
▪ Filetage: Rc (ou Filetage M)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Cotes sur plats (H): Taille du corps 1: 9mm
▪ Taille du corps 2, 3, 4 sans;Diam. ext. du tube applicable: Ø4
▪ Joint: S (Prétéflonné)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

12,17 €/ Unitéhors TVA

14,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-A
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage admission
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
4 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010