Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS2201F-N02-07S

  • ERIKS:24115436
Image 1
▪ Taille: 22 (1/8, 1/4 Base - Coudé)
▪ Méthode de contrôle: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Orifice et Taille du tube: N02-07 (Orifice NPT1/4, Taille du tube Ø1/4)
▪ Option: S (Prétéfloné)
▪ Orifice calibré: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

12,17 €/ Unitéhors TVA

14,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
Filetage extérieur (NPT)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
1/4"
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010