Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS2201F-01-08SD

  • ERIKS:24115409
Image 1
▪ Taille du corps: 2 (1/8, 1/4 Basis)
▪ Type: 2 (Coudé)
▪ Méthode de contrôle: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 8 mm
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-D
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/8
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010