Eriks
SMC

SMC limiteur de débit AS2051F-08D

  • ERIKS:24115394
Image 1
▪ Taille du corps: 205 (Base 1/4)
▪ Tubes utilisables: Ø8
Ajouter à la liste

13,83 €/ Unitéhors TVA

16,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-D
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
8 mm
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du boîtier
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010